ITALWEBER SPA - ITW1774025 FUS FWC 25A 10F 600V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 25 A
Packung
10 ST
EAN
8024873118008
Artikelnummer
ITW1774025
Herstellernummer
1774025
Hersteller
ITW
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
25 A
Fusibile cilindrico 10,3 x 38 mm - Tipo: FWC con omologazione UR - Curva: aR extrarapida - Corrente = 25A - Tensione = 600V. Il corpo dei fusibili del tipo aR è realizzato in steatite, mentre i contatti sono in rame argentato. La caratteristica di intervento di tipo extrarapido, l’elevato potere di interruzione ed i bassi valori dell’energia specifica passante (I2t) rendono questi fusibili particolarmente indicati per la protezione dai cortocircuiti di qualunque tipo di apparecchiatura che contenga semiconduttori, ad esempio inverter, motor drives, UPS, soft starters, ecc. Visti gli elevati valori di potenza dissipata da tali fusibili, occorre verificare la compatibilità del loro utilizzo all’interno dei relativi portafusibili.


