Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1774032 FUS FWC 32A 10F 600V - 1774032

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1774032 FUS FWC 32A 10F 600V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 32 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873079996

Artikelnummer

ITW1774032

Herstellernummer

1774032

Hersteller

ITW

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

32 A

Fusibile cilindrico 10,3 x 38 mm - Tipo: FWC con omologazione UR - Curva: aR extrarapida - Corrente = 32A - Tensione = 600V. Il corpo dei fusibili del tipo aR è realizzato in steatite, mentre i contatti sono in rame argentato. La caratteristica di intervento di tipo extrarapido, l’elevato potere di interruzione ed i bassi valori dell’energia specifica passante (I2t) rendono questi fusibili particolarmente indicati per la protezione dai cortocircuiti di qualunque tipo di apparecchiatura che contenga semiconduttori, ad esempio inverter, motor drives, UPS, soft starters, ecc. Visti gli elevati valori di potenza dissipata da tali fusibili, occorre verificare la compatibilità del loro utilizzo all’interno dei relativi portafusibili.