Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1776080 FUS FWP-80B 80A 700V - 1776080

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1776080 FUS FWP-80B 80A 700V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873073833

Artikelnummer

ITW1776080

Herstellernummer

1776080

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

80 A

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

ohne

Fusibile fissaggio a bullone - Tipo: FWP - Curva: aR extrarapida - Corrente = 80A - Tensione = 700V