Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1776700 FUS FWP-700A 700A 700V - 1776700

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1776700 FUS FWP-700A 700A 700V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 700 A

  • Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873117766

Artikelnummer

ITW1776700

Herstellernummer

1776700

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

700 A

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

ohne

Fusibile fissaggio a bullone - Tipo: FWP - Curva: aR extrarapida - Corrente = 700A - Tensione = 700V. I fusibili della serie FWP sono di tipo extrarapido, con potere di interruzione di 200kA, e possono essere utilizzati anche in corrente continua fino adun massimo di 700V DC (50kA). Anche i fusibili della serie FWJ sono di tipo extrarapido, con potere di interruzione di 200kA, e possono essere utilizzati anche in corrente continua fino ad un massimo di 800V DC (solo correnti nominali da 30A a 200A e da 450A a 600A). Grazie alla loro caratteristica extrarapida ed al loro basso valore di energia specifica passante (I2t), questi fusibili sono ideali per la protezione di apparecchiature contenenti semiconduttori: inverter, AC e DC drives, soft-starters, ecc.