Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1777025 FUS FWP-25A22F AR 25A 700V - 1777025

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1777025 FUS FWP-25A22F AR 25A 700V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 25 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873141730

Artikelnummer

ITW1777025

Herstellernummer

1777025

Hersteller

ITW

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

25 A

Fusibile cilindrico 22 x 58 mm - Tipo: FWP con omologazione UR - Curva: aR extrarapida - Corrente = 25A - Tensione = 700V