Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1777050 FUS FWP-50A22F AR 50A 700V - 1777050

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1777050 FUS FWP-50A22F AR 50A 700V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873141761

Artikelnummer

ITW1777050

Herstellernummer

1777050

Hersteller

ITW

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

50 A

Abschaltleistung:

200 kA

Fusibile cilindrico 22 x 58 mm - Tipo: FWP con omologazione UR - Curva: aR extrarapida - Corrente = 50A - Tensione = 700V