Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1777063 FUS FWP-63A22F AR 63A 700V - 1777063

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1777063 FUS FWP-63A22F AR 63A 700V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 63 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873141778

Artikelnummer

ITW1777063

Herstellernummer

1777063

Hersteller

ITW

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

63 A

Fusibile cilindrico 22 x 58 mm - Tipo: FWP con omologazione UR - Curva: aR extrarapida - Corrente = 63A - Tensione = 700V