Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1777080 FUS FWP-80A22F AR 80A 700V - 1777080

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1777080 FUS FWP-80A22F AR 80A 700V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873141785

Artikelnummer

ITW1777080

Herstellernummer

1777080

Hersteller

ITW

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

80 A

Abschaltleistung:

200 kA

Fusibile cilindrico 22 x 58 mm - Tipo: FWP con omologazione UR - Curva: aR extrarapida - Corrente = 80A - Tensione = 700V