ITALWEBER SPA - ITW1800212 FUS UL10F-600 12A 600V - 1800212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 12 A
Abschaltleistung - 100 kA
Packung
1 ST
EAN
8024873031345
Artikelnummer
ITW1800212
Herstellernummer
1800212
Hersteller
ITW
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
12 A
Abschaltleistung:
100 kA
Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: cilindrico 10,3 x 38 mm - Curva: F rapida - Corrente = 12A - Tensione = 600V


