Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1800225 FUS UL10F-600 25A 600V - 1800225

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1800225 FUS UL10F-600 25A 600V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873031376

Artikelnummer

ITW1800225

Herstellernummer

1800225

Hersteller

ITW

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

25 A

Abschaltleistung:

100 kA

Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: cilindrico 10,3 x 38 mm - Curva: F rapida - Corrente = 25A - Tensione = 600V