Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1800300 FUS UL10T-500 1/2A 500V - 1800300

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1800300 FUS UL10T-500 1/2A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 0.5 A

  • Betriebsklasse - sonstige

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873238072

Artikelnummer

ITW1800300

Herstellernummer

1800300

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

0.5 A

Betriebsklasse:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

ohne

Fusibili a standard UL-CSA - serie F rapidi e T ritardati a 600V - Con omologazioni. I fusibili di questa pagina appartengono alla classe UL/CSA denominata “supplemental”. Si tratta di fusibili di tipo rapido e di tipo ritardato che, rispetto ai fusibilidelle altre classi, hanno un potere di interruzione più basso, ma di contro hanno dimensioni molto compatte e costo contenuto. In particolare i fusibili FNM e FNQ sono di tipo ritardato e trovano applicazione per la protezione dal corto circuito di motori e di apparecchiature che presentano correnti di spunto all’avvio. I fusibili BAF e KTK sono invece di tipo rapido e trovano applicazione nella protezione, sia dal sovraccarico che dal corto circuito, di cavi e circuiti senza componenti induttive. Tipo: UL-10 10,3x38. serie T ritardatii: FNQ. In: 1/2A.