ITALWEBER SPA - ITW1800301 FUS UL10T-500 1A 500V - 1800301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 1 A
Abschaltleistung - 10 kA
Packung
1 ST
EAN
8024873031390
Artikelnummer
ITW1800301
Herstellernummer
1800301
Hersteller
ITW
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
1 A
Abschaltleistung:
10 kA
Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: cilindrico 10,3 x 38 mm - Curva: T ritardata - Corrente = 1A - Tensione = 500V


