Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1806002 FUS JKS 2A 600V - 1806002

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1806002 FUS JKS 2A 600V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 2 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873081630

Artikelnummer

ITW1806002

Herstellernummer

1806002

Hersteller

ITW

Bemessungsstrom:

2 A

Fusibile cilindrico tipo/modello ITW1806002 - FUS JKS 2A 600V