Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1806020 FUS JKS 20A 600V - 1806020

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1806020 FUS JKS 20A 600V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 20 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873081722

Artikelnummer

ITW1806020

Herstellernummer

1806020

Hersteller

ITW

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

20 A

Fusibili a standard UL-CSA - Classe J a 600V - Con omologazioni. I fusibili appartenenti alla classe di fusibili a standard UL/CSA denominata J sono del tipo a limitazione di corrente, e possono essere utilizzati per la protezione di qualunque tipo di circuito (main, feeder and branch). In particolare i fusibili della serie LPJ-SP sono di tipo ritardato, hanno potere di interruzione di 300kA, e trovano applicazione per la protezione dal corto circuito di motori e di apparecchiature che presentano correnti di spunto all’avvio. I fusibili della serie JKS sono di tipo rapido, hanno potere di interruzione di 200kA e trovano applicazione nella protezione, sia dal sovraccarico che dal corto circuito, di cavi e circuiti senza componenti induttive. Tipo: WPJ-21 21x57. Tipo JKS rapidi. In: 20A.