Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1806025 FUS JKS 25A 600V - 1806025

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1806025 FUS JKS 25A 600V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 25 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873081739

Artikelnummer

ITW1806025

Herstellernummer

1806025

Hersteller

ITW

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

25 A

Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: cilindrico 21 x 57 mm - Classe: J - Curva: F rapida - Corrente = 25A - Tensione = 600V. I fusibili appartenenti alla classe di fusibili a standard UL/CSA denominata J sono del tipo a limitazione di corrente, e possono essere utilizzati per la protezione di qualunque tipo di circuito (main, feeder and branch). In particolare i fusibili della serie LPJ-SP sono di tipo ritardato, hanno potere di interruzione di 300kA, e trovano applicazione per la protezione dal corto circuito di motori e di apparecchiature che presentano correnti di spunto all’avvio. I fusibili della serie JKS sono di tipo rapido, hanno potere di interruzione di 200kA e trovano applicazione nella protezione, sia dal sovraccarico che dal corto circuito, dicavi e circuiti senza componenti induttive.