ITALWEBER SPA - ITW1807007 FUS WPJ-21 7A 600V - 1807007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 7 A
Packung
1 ST
EAN
8024873078432
Artikelnummer
ITW1807007
Herstellernummer
1807007
Hersteller
ITW
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
7 A
Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: cilindrico 21 x 57 mm - Classe: J - Curva: T ritardata - Corrente = 7A - Tensione = 600V. I fusibili appartenenti alla classe di fusibili a standard UL/CSA denominata J sono del tipo a limitazione di corrente, e possonoessere utilizzati per la protezione di qualunque tipo di circuito (main, feeder and branch). In particolare i fusibili della serie LPJ-SP sono di tipo ritardato, hanno potere di interruzione di 300kA, e trovanoapplicazione per la protezione dal corto circuito di motori e di apparecchiature che presentano correnti di spunto all’avvio. I fusibili della serie JKS sono di tipo rapido, hanno potere di interruzione di 200kA e trovano applicazione nella protezione, sia dal sovraccarico che dal corto circuito,di cavi e circuiti senza componenti induttive


