ITALWEBER SPA - ITW1807017 FUS WPJ-21 17,5A 600V - 1807017

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 17.5 A
Packung
1 ST
EAN
8024873081500
Artikelnummer
ITW1807017
Herstellernummer
1807017
Hersteller
ITW
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
17.5 A
Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: cilindrico 21 x 57 mm - Classe: J - Curva: T ritardata - Corrente = 17,5A - Tensione = 600V


