ITALWEBER SPA - ITW1807045 FUS WPJ-27 45A 600V - 1807045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 45 A
Packung
1 ST
EAN
8024873055846
Artikelnummer
ITW1807045
Herstellernummer
1807045
Hersteller
ITW
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
45 A
Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: cilindrico 27 x 60 mm - Classe: J - Curva: T ritardata - Corrente = 45A - Tensione = 600V


