ITALWEBER SPA - ITW1807150 FUS WPJ-41 150A 600V - 1807150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 150 A
Packung
1 ST
EAN
8024873033301
Artikelnummer
ITW1807150
Herstellernummer
1807150
Hersteller
ITW
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
150 A
Fusibili a standard UL-CSA - Classe J a 600V - Con omologazioni. I fusibili appartenenti alla classe di fusibili a standard UL/CSA denominata J sono del tipo a limitazione di corrente, e possono essere utilizzati per la protezione di qualunque tipo di circuito (main, feeder and branch). In particolare i fusibili della serie LPJ-SP sono di tipo ritardato, hanno potere di interruzione di 300kA, e trovano applicazione per la protezione dal corto circuito di motori e di apparecchiature che presentano correnti di spunto all’avvio. I fusibili della serie JKS sono di tipo rapido, hanno potere di interruzione di 200kA e trovano applicazione nella protezione, sia dal sovraccarico che dal corto circuito, di cavi e circuiti senza componenti induttive. Tipo: WPJ-41 41x146. Tipo LPJ ritardati. In: 150A.


