ITALWEBER SPA - ITW1807450 FUS WPJ-64 450A 600V - 1807450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 450 A
Packung
1 ST
EAN
8024873033387
Artikelnummer
ITW1807450
Herstellernummer
1807450
Hersteller
ITW
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
450 A
Fusibili a standard UL-CSA - Classe J a 600V - Con omologazioni. I fusibili appartenenti alla classe di fusibili a standard UL/CSA denominata J sono del tipo a limitazione di corrente, e possono essere utilizzati per la protezione di qualunque tipo di circuito (main, feeder and branch). In particolare i fusibili della serie LPJ-SP sono di tipo ritardato, hanno potere di interruzione di 300kA, e trovano applicazione per la protezione dal corto circuito di motori e di apparecchiature che presentano correnti di spunto all’avvio. I fusibili della serie JKS sono di tipo rapido, hanno potere di interruzione di 200kA e trovano applicazione nella protezione, sia dal sovraccarico che dal corto circuito, di cavi e circuiti senza componenti induttive. Tipo: WPJ-64 64x203. Tipo LPJ ritardati. In: 450A.


