ITALWEBER SPA - ITW1808002 FUS UL10FCC 2A 600V - 1808002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 2 A
Auslösecharakteristik - CC
Abschaltleistung - 200 kA
Packung
1 ST
Produktserien
Serie F rapidi
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8024873047476
Artikelnummer
ITW1808002
Herstellernummer
1808002
Hersteller
ITW
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
2 A
Auslösecharakteristik:
CC
Abschaltleistung:
200 kA
Corpo in fibra di vetro. Elemento fusibile in rame. La serie “F” trova particolare applicazione per la protezione dai sovraccarichi e dai corto circuiti di tutti gli utilizzatori classici (cavi, circuiti di illuminazione, ecc.). Fusibili a standard UL-CSA - Serie F rapidi a 250V, con omologazioni. Tipo: UL-10



