Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1808006 FUS UL10FCC 6A 600V - 1808006

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Auslösecharakteristik - CC

  • Abschaltleistung - 200 kA

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8024873047513

Artikelnummer

ITW1808006

Herstellernummer

1808006

Hersteller

ITW

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

6 A

Auslösecharakteristik:

CC

Abschaltleistung:

200 kA

Corpo in fibra di vetro. Elemento fusibile in rame. La serie “F” trova particolare applicazione per la protezione dai sovraccarichi e dai corto circuiti di tutti gli utilizzatori classici (cavi, circuiti di illuminazione, ecc.). Fusibili a standard UL-CSA - Serie F rapidi a 250V, con omologazioni. Tipo: UL-10