Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1808007 FUS UL10FCC 7A 600V - 1808007

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1808007 FUS UL10FCC 7A 600V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 7 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873247425

Artikelnummer

ITW1808007

Herstellernummer

1808007

Hersteller

ITW

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

7 A

Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: cilindrico 10,3 x 38 mm - Classe: CC - Curva: F rapida - Corrente = 7A - Tensione = 600V