Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1808008 FUS UL10FCC 8A 600V - 1808008

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1808008 FUS UL10FCC 8A 600V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 8 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873047520

Artikelnummer

ITW1808008

Herstellernummer

1808008

Hersteller

ITW

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

8 A

Fusibili rapidi a standard UL-CSA - Classe CC a 600V - Con omologazioni. I fusibili di questa pagina appartengono alla classe di fusibili UL/CSA denominata CC (sigla che non ha nulla a che fare con la corrente continua). Si tratta di fusibili rapidi e ritardati utilizzabili nei cosiddetti “branch circuits”. Il loro potere di interruzione è di 200kA. Sono di tipo “rejection type”, cioè hanno una polarizzazione e vanno utilizzati in combinazione con gli appositi portafusibili della serie BCC (vedi pag. 198). I fusibili KTK-R sono di tipo rapido, mentre i fusibili FNQ-R sono di tipo ritardato. I fusibili LP-CC presentano una curva di intervento che, per basse sovracorrenti può essere considerata di tipo ritardato, mentre per correnti di corto circuito diventa di tipo rapido. Tipo: UL-10F CC 10,3x38 KTK-R. In: 8A.