ITALWEBER SPA - ITW1808032 FUS UL10FCC 2,5A 600V - 1808032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 2.5 A
Auslösecharakteristik - CC
Abschaltleistung - 200 kA
Packung
1 ST
EAN
8024873247463
Artikelnummer
ITW1808032
Herstellernummer
1808032
Hersteller
ITW
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
2.5 A
Auslösecharakteristik:
CC
Abschaltleistung:
200 kA
Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: cilindrico 10,3 x 38 mm - Classe: CC - Curva: F rapida - Corrente = 2,5A - Tensione = 600V


