ITALWEBER SPA - ITW1808054 FUS LP-CC 4A 600V - 1808054

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 4 A
Auslösecharakteristik - CC
Abschaltleistung - 200 kA
Packung
1 ST
EAN
8024873087960
Artikelnummer
ITW1808054
Herstellernummer
1808054
Hersteller
ITW
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
4 A
Auslösecharakteristik:
CC
Abschaltleistung:
200 kA
Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: cilindrico 10,3 x 38 mm - Classe: CC - Curva: T ritardata - Corrente = 4A - Tensione = 600V


