ITALWEBER SPA - ITW1808070 FUS LP-CC 20A 600V - 1808070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 20 A
Packung
1 ST
EAN
8024873088059
Artikelnummer
ITW1808070
Herstellernummer
1808070
Hersteller
ITW
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Fusibili ritardati a standard UL-CSA - Classe CC a 600V - Con omologazioni. I fusibili di questa pagina appartengono alla classe di fusibili UL/CSA denominata CC (sigla che non ha nulla a che fare con la corrente continua). Si tratta di fusibili rapidi eritardati utilizzabili nei cosiddetti “branch circuits”. Il loro potere di interruzione è di 200kA. Sono di tipo “rejection type”, cioè hanno una polarizzazione e vanno utilizzati in combinazione con gli appositi portafusibili della serie BCC (vedi pag. 198). I fusibili KTK-R sono di tipo rapido, mentre i fusibili FNQ-R sono di tipo ritardato. I fusibili LP-CC presentano una curva di intervento che, per basse sovracorrenti può essere considerata di tipo ritardato, mentre per correnti di corto circuito diventa di tipo rapido. Tipo: UL-10T CC 10,3x38 LP-CC. In: 20A.


