ITALWEBER SPA - ITW1809002 FUS UL10TCC 2A 600V - 1809002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 2 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8024873047599
Artikelnummer
ITW1809002
Herstellernummer
1809002
Hersteller
ITW
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
2 A
Corpo in fibra di vetro. Elemento fusibile in rame. La serie UL-10T trova particolare applicazione nel campo per la protezione dei motori, impianti di messa a terra ecc. La serie UL-10F trova applicazione nella protezione di componenti elettronici a semiconduttori (transistor, diodi, triac, ecc.). Adatti per la protezione sia da sovraccarichi che da corto circuiti. Fusibili ritardati a standard UL-CSA - Serie CC A 600V - con omologazioni.



