Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1809003 FUS UL10TCC 3A 600V - 1809003

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1809003 FUS UL10TCC 3A 600V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 3 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873047605

Artikelnummer

ITW1809003

Herstellernummer

1809003

Hersteller

ITW

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

3 A

Fusibile a standard UL,CSA UL-10T CC 3A 600V ritardato.