Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1809004 FUS UL10TCC 4A 600V - 1809004

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 4 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873047612

Artikelnummer

ITW1809004

Herstellernummer

1809004

Hersteller

ITW

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

4 A

Corpo in fibra di vetro. Elemento fusibile in rame. La serie UL-10T trova particolare applicazione nel campo per la protezione dei motori, impianti di messa a terra ecc. La serie UL-10F trova applicazione nella protezione di componenti elettronici a semiconduttori (transistor, diodi, triac, ecc.). Adatti per la protezione sia da sovraccarichi che da corto circuiti. Fusibili ritardati a standard UL-CSA - Serie CC A 600V - con omologazioni.