ITALWEBER SPA - ITW1809015 FUS UL10TCC 15A 600V - 1809015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 15 A
Auslösecharakteristik - CC
Abschaltleistung - 200 kA
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8024873047667
Artikelnummer
ITW1809015
Herstellernummer
1809015
Hersteller
ITW
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
15 A
Auslösecharakteristik:
CC
Abschaltleistung:
200 kA
Corpo in fibra di vetro. Elemento fusibile in rame. La serie UL-10T trova particolare applicazione nel campo per la protezione dei motori, impianti di messa a terra ecc. La serie UL-10F trova applicazione nella protezione di componenti elettronici a semiconduttori (transistor, diodi, triac, ecc.). Adatti per la protezione sia da sovraccarichi che da corto circuiti. Fusibili ritardati a standard UL-CSA - Serie CC A 600V - con omologazioni.



