Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1809034 FUS UL10TCC 2,5A 600V - 1809034

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1809034 FUS UL10TCC 2,5A 600V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 2.5 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873247524

Artikelnummer

ITW1809034

Herstellernummer

1809034

Hersteller

ITW

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

2.5 A

Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: cilindrico 10,3 x 38 mm - Classe: CC - Curva: T ritardata - Corrente = 2,5A - Tensione = 600V