Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1809057 FUS DFJ-21 10A 600V - 1809057

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1809057 FUS DFJ-21 10A 600V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 10 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873247616

Artikelnummer

ITW1809057

Herstellernummer

1809057

Hersteller

ITW

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

10 A

Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: cilindrico 21 x 57 mm - Classe: J - Curva: FF extrarapida - Corrente = 10A - Tensione = 600V