ITALWEBER SPA - ITW1809062 FUS DFJ-21 30A 600V - 1809062

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 30 A
Packung
1 ST
EAN
8024873247661
Artikelnummer
ITW1809062
Herstellernummer
1809062
Hersteller
ITW
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
30 A
Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: cilindrico 21 x 57 mm - Classe: J - Curva: FF extrarapida - Corrente = 30A - Tensione = 600V


