ITALWEBER SPA - ITW1809067 FUS DFJ-27 60A 600V - 1809067

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 60 A
Packung
1 ST
EAN
8024873247715
Artikelnummer
ITW1809067
Herstellernummer
1809067
Hersteller
ITW
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
60 A
Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: cilindrico 27 x 60 mm - Classe: J - Curva: FF extrarapida - Corrente = 60A - Tensione = 600V


