ITALWEBER SPA - ITW1809079 FUS DFJ-54 300A 600V - 1809079

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 300 A
Packung
1 ST
EAN
8024873247838
Artikelnummer
ITW1809079
Herstellernummer
1809079
Hersteller
ITW
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
300 A
Fusibili extrarapidi a standard UL-CSA - Classe J a 600V - Con omologazioni. I fusibili presentati in questa pagina appartengono alla classe di fusibili UL/CSA denominata J. Essi sono fusibili con caratteristica di intervento di tipo extrarapido e sono fusibili del tipo a limitazione di corrente. Il corpo di questi fusibili è realizzato in melamina e l’elemento fusibile interno è in argento puro. Questi fusibili possono anche essere utilizzati in corrente continua fino ad un massimo di 450V DC (in questocaso l’omologazione UL è valida solo per fusibili da 30A a 600A). Questi fusibili sono tipicamente utilizzati per la protezione di AC e DC drives e di apparecchiature che contengono semiconduttori. Tipo: DFJ-54 54x181. In: 300A.


