Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1809277 FUS JJS 400A 600V - 1809277

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1809277 FUS JJS 400A 600V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 400 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873248828

Artikelnummer

ITW1809277

Herstellernummer

1809277

Hersteller

ITW

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

400 A

Fusibili rapidi a standard UL-CSA - Classe T - Con omologazioni. I fusibili presentati in questa pagina appartengono alle classi di fusibili UL/CSA denominate RK1 e T. In particolare i fusibili KTN-R e KTS-R appartengono entrambi alla classe RK1 e sono di tipo rapido. Il loro potere di interruzione è di 200kA e sono del tipo a limitazione di corrente. Sono utilizzati per proteggere, sia dal sovraccarico che dal corto circuito, cavi e circuiti senza componenti induttive. I fusibili JJN e JJS appartengono alla classe T, sono di tipo rapido a limitazione di corrente, e con potere di interruzione di 200kA. Le applicazioni sono le stesse dei fusibili della classe RK1, ma rispetto ad essi presentano delle dimensioni ridotte. Tipo: 25x92 (600V) JJS. In: 400A.