ITALWEBER SPA - ITW1809320 FUS KLM 30A 600V AC/DC - 1809320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 30 A
Packung
1 ST
EAN
8024873249061
Artikelnummer
ITW1809320
Herstellernummer
1809320
Hersteller
ITW
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
30 A
Fusibili rapidi a standard UL-CSA - tensione 600V - Con omologazioni. I fusibili KLM appartengono alla classe di fusibili UL/CSA denominata “supplemental”. Essi sono del tipo rapido, e possono essere utilizzati anche in circuiti operanti in corrente continua fino a 600V DC (in questo caso l’omologazione UL è valida da 500mA a 30A). Il loro potere di interruzione è di 100kA se utilizzati in corrente alternata (AC), o di 50kA se utilizzati in corrente continua (DC). I fusibili tipo DMM-B sono utilizzabili fino a 1000V AC e DC, ma il loro utilizzo è limitato alla sola protezione dei multimetri. Il corpo di questi fusibili è realizzato in melamina ed i contatti sono in ottone nichelato. Tipo: UL-10F 10,3x38 KLM. In: 20A.


