Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1810081 BASE PORTAF. 1,2 KV PER FUS.8X50 - 1810081

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1810081 BASE PORTAF. 1,2 KV PER FUS.8X50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - sonstige

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873238157

Artikelnummer

ITW1810081

Herstellernummer

1810081

Hersteller

ITW

Für Sicherungsgröße:

sonstige

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Portafusibili per fusibili in ceramica 8x50 mm - tensione: 1,2KV. Per applicazioni speciali sono disponibili fusibili cilindrici con dimensione 8x50 mm, utilizzabili ad una tensione nominale di 1200V. Il loro corpo è realizzato in ceramica, mentre i contatti sono in ottone nichelato. Tali fusibili presentano una caratteristica di intervento tempo-corrente di tipo rapido e sono quindi indicati per la protezione di una ampia gamma di applicazioni: cavi, circuiti particolari, strumenti di misura, ecc. Descrizione: fissaggio a vite. In: 6.3A.