Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1810300 FUS LIMITATORE A6K/F 600VAC 30A - 1810300

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1810300 FUS LIMITATORE A6K/F 600VAC 30A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 30 A

  • Auslösecharakteristik - RK1

  • Abschaltleistung - 200 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873060215

Artikelnummer

ITW1810300

Herstellernummer

1810300

Hersteller

ITW

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

30 A

Auslösecharakteristik:

RK1

Abschaltleistung:

200 kA

Fusibile per blindosbarre - Tipo: cilindrico 21 x 127 mm - Corrente = 30A - Tensione = 600V