Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1810301 FUS LIMITATORE A6K/F 600VAC 60A - 1810301

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1810301 FUS LIMITATORE A6K/F 600VAC 60A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 60 A

  • Auslösecharakteristik - RK1

  • Abschaltleistung - 200 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873055723

Artikelnummer

ITW1810301

Herstellernummer

1810301

Hersteller

ITW

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

60 A

Auslösecharakteristik:

RK1

Abschaltleistung:

200 kA

Fusibile per blindosbarre - Tipo: cilindrico 27 x 139 mm - Corrente = 60A - Tensione = 600V