Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1810340 FUS LIMITATORE A6K/F 600VAC 20A - 1810340

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1810340 FUS LIMITATORE A6K/F 600VAC 20A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 20 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873071495

Artikelnummer

ITW1810340

Herstellernummer

1810340

Hersteller

ITW

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

20 A

Fusibile per blindosbarre - Tipo: cilindrico 21 x 127 mm - Corrente = 20A - Tensione = 600V. I fusibili per blindosbarre sono fusibili di classe RK1 che presentano una curva di intervento tempo-corrente di tipo rapido. Essi sono caratterizzati da una elevata capacità di limitazione della corrente di corto circuito e da una basso valoredell’energia specifica passante (I2t). Il corpo è realizzato in fibra di vetro e consente di ottenere una ottima stabilità dimensionale. La tensione nominale è di 600V AC ed il loro potere di interruzione è pari a 200kA.