ITALWEBER SPA - ITW1810341 FUS LIMITATORE A6K/F 600VAC 15A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 15 A
Auslösecharakteristik - RK1
Abschaltleistung - 200 kA
Packung
1 ST
EAN
8024873071501
Artikelnummer
ITW1810341
Herstellernummer
1810341
Hersteller
ITW
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
15 A
Auslösecharakteristik:
RK1
Abschaltleistung:
200 kA
Fusibile per blindosbarre - Tipo: cilindrico 21 x 127 mm - Corrente = 15A - Tensione = 600V


