Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1810343 FUS LIMITATORE A6K/F 600VAC 6A - 1810343

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1810343 FUS LIMITATORE A6K/F 600VAC 6A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 6 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873071525

Artikelnummer

ITW1810343

Herstellernummer

1810343

Hersteller

ITW

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

6 A

Fusibili per blindosbarre. I fusibili per blindosbarre sono fusibili di classe RK1 che presentano una curva di intervento tempo-corrente di tipo rapido. Essi sono caratterizzati da una elevata capacità di limitazione della corrente di corto circuito e dauna basso valore dell’energia specifica passante (I2t). Il corpo è realizzato in fibra di vetro e consente di ottenere una ottima stabilità dimensionale. La tensione nominale è di 600V AC ed il loro potere di interruzione è pari a 200kA. In: 6A.