Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1811031 FUS BS1362 6,3X25,4 10A 240V - 1811031

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1811031 FUS BS1362 6,3X25,4 10A 240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 10 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873238232

Artikelnummer

ITW1811031

Herstellernummer

1811031

Hersteller

ITW

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

10 A

Fusibili per spine inglesi 6,3x25,4 mm - tipo rapido - norma: bs 1362. A differenza delle normali spine italiane ed europee, le spine inglesi che seguono lo standard BS 1362 contengono un fusibile con caratteristica di intervento di tipo rapido, che va ovviamente sostituito in caso di suo intervento. I fusibili sono di tipo cilindrico ed hanno una dimensione particolare: 6,3x25,4 mm. Il corpo è realizzato in ceramica, ed i contatti sono in argento. Il potere di interruzione di tali fusibili è di 6kA. In:10A.