ITALWEBER SPA - ITW1811874 PORTAF SEZ. 3P GR.4A 1250A 500V - 1811874

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 1250 A
Polzahl - 3
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH4a
Ausführung als Hauptschalter - ja
Ausführung des Betätigungselements - Deckelgriff
Packung
1 ST
EAN
8024873138358
Artikelnummer
ITW1811874
Herstellernummer
1811874
Hersteller
ITW
Bemessungsdauerstrom Iu:
1250 A
Polzahl:
3
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH4a
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Position des Betätigungselements:
vorne
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein


