Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1811875 PORTAF SEZ. 3P GR.4A 1600A 500V - 1811875

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1811875 PORTAF SEZ. 3P GR.4A 1600A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1600 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH4a

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung des Betätigungselements - Deckelgriff

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873138365

Artikelnummer

ITW1811875

Herstellernummer

1811875

Hersteller

ITW

Bemessungsdauerstrom Iu:

1600 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH4a

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Flachsteckanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Position des Betätigungselements:

vorne

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Portafusibili sezioNabili serie “lts/s”. I portafusibili sezionabili LTS/S sono realizzati in materiali autoestinguenti. Il sezionamento, che può avvenire anche sotto carico, avviene tramite l’apertura della maniglia, nella quale sono inseriti i fusibili, che quindi rimangono all’interno della maniglia aperta. La maniglia può essere completamente tolta dalla base. Sono disponibili in svariate versioni, da 1 a 4 poli e per fusibili aventi grandezze da NH-000 a NH-4a. Una vasta gamma di accessori è disponibile per monitorare l’intervento dei fusibili oppure lo stato della maniglia del sezionatore (aperto/chiuso). Gli accessori di copertura dei terminali consentono la massima protezione contro i contatti accidentali. Grandezza: 4a. Tipo: LTS/S-4a-2x3 In: 1600A.