Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1903025 FUS FMT 25A 36KV - 1903025

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1903025 FUS FMT 25A 36KV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873090342

Artikelnummer

ITW1903025

Herstellernummer

1903025

Hersteller

ITW

Fusibile per Media Tensione - Tipo: percussore 50N (modello standard) - Corrente = 25A - Tensione = 36kV. fusibili Media Tensione della serie FMT sono indicati per la protezione di trasformatori, piccoli motori, condensatori e applicazioni con una corrente di spunto all’avvio. Essi sono fusibili di “back-up” (IEC 60282-1) e presentano una corrente minima di interruzione. Possono essere utilizzati sia in applicazioni indoor che outdoor. Tutti i fusibili sono provvisti di percussore, che fuoriesce all’intervento del fusibile e che, oltre a fornire indicazione visiva dell’intervento, può agire anche come dispositivo di sgancio del sezionatore nel quale esso può essere inserito. Il percussore dei fusibili 80N e 120N fuoriesce anche a seguito di riscaldamentoanomalo del fusibile stesso