Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1910032 TAPPETO ISOLANTE WI 4,5/100 - 1910032

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1910032 TAPPETO ISOLANTE WI 4,5/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1000 mm

  • Auf Rolle - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873079217

Artikelnummer

ITW1910032

Herstellernummer

1910032

Hersteller

ITW

Breite:

1000 mm

Auf Rolle:

ja

Tappeto isolante spessore 4,5 mm colore grigio, superficie antiscivolo. Con marchiatura di collaudo. Conformialla norma CEI-IEC 1111 e CEI-ENV 61111 (escluso codice 1910030S). - WI 4,5/100 - Max tensione di utilizzo: 36kV