Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1910038/1 TELO ISOLANTE 1000X800 MM 0,5 - 1910038/1

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1910038/1 TELO ISOLANTE 1000X800 MM 0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873261940

Artikelnummer

ITW1910038/1

Herstellernummer

1910038/1

Hersteller

ITW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Telo isolante. Telo isolante per la protezione provvisoria da contatti accidentali. Rotolo, altezza 1,4 m - Lunghezza 55 m - Accessori: PI96 pinza isolante a molla (da acquistare separatamente cod. 1910039). Flessibilissimo, trasparente, spessore 0,3 mm,resistente agli olii, agli acidi, autoestinguente. Disponibile in pezzi aventi dimensioni 1 m x 80 cm (codice 1910038/1). Tipo: ISOL/R. Tensione di prova: 5KV. Tensione di utilizzo: 1KV